ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

耐熱ペイントスプレー

耐熱ペイントスプレー
耐熱ラッカースプレー シルバー 400ML

商品番号 0893288401

EAN 4058794767872

価格はログイン後に表示されます
耐熱ペイントスプレー

商品番号 0893288401

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

自動車、家庭、工業用の、温度応力を受ける部品に使用可能なペイントスプレー
  • 高い耐熱性 (+650°C)

  • 耐候性

  • 弾性

  • 重金属フリー: 鉛、カドミウム、クロムを含まない
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
安全データシート

用途

排気、グリル、オーブン、加熱ボイラーなど、過酷な温度応力にさらされる部品の塗装用。

使用方法

プライミングによる前処理も、他の塗装仕上げ剤や透明ワニスによる後処理も不要です。


乾燥時間: ダストフリー: 10分後。指触乾燥: 25分後。塗料は+250°Cを超える温度でのみ硬化します。ゆっくり加熱してください。


スプレー塗布: 薄く塗ってください。乾燥時間の半ば (3–5分後) に仕上げ塗りします (乾燥塗膜厚さ20-30 μm)。

容積

400 ml

Silber

化学薬品ベース

シリコン樹脂

光沢度

半光沢

最大温度耐性

650 °C

濃度

0,75 g/ml

濃度の条件

20°C

防塵乾燥時間

50 min

最小 / 最大スプレー距離

15-20 cm

最小スプレー距離

15 cm

最大スプレー距離

20 cm

製造日起点の保存可能期間

36 月

缶の最小処理温度

20 °C

缶の最小 / 最大処理温度

20 まで 25 °C

製造日起点の保存可能期間を保持する条件

20°C

最小フラッシュオフタイム

5 min

その他のアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
スプレー缶アタッチメント スプレーマスター

スプレーマスター

スプレー缶に取り付けやすい