非常に優れた接着範囲と高レベルの初期接着力
- ほとんどすべての基材に対する非常に優れた接着力
- コンポーネントの複雑な固定が不要
低弾力性で柔軟
上塗り可能
すべての標準塗料系でスキンの形成の前と後で上塗りが可能です(アルキド樹脂ニスを除く)。
UV耐性
目に見えるジョイントに最適。
耐蝕性
金属の腐食を防止。
NSF(P1)登録済み(登録番号136996)
食品分野での使用に対する国際的な承認。
実質的に無臭、VOC、および 無溶媒
イソシアン酸塩フリー、PVCフリー、およびシリコン不使用
NSF登録済み、クラスP1、登録番号136996
合成樹脂塗料系(アルキド樹脂)と接触させないでください。PE、PP、PTFE、シリコンゴム、ポリスチレン、軟化プラスチックには適していません。3mm以上の接着厚さを使用すると確実に接着できます。最適な接着結果を得るには、WURTH B+S接着プラス製品を使用することが重要です。これは、非鉄金属(銅)や亜鉛メッキ材など、難しい表面の場合に特に重要です。スムージングには、WURTHシーラントスムージング剤をお使いください。
NSF登録済み、クラスP1、登録番号136996
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
動的な荷重がかかる構造の接合、車体、車両、およびトレーラーハウス製造における継目およびジョイントシーリング、客車とコンテナーの製作、金属および機器の製作、空調および換気ダクトの製作、食品産業など。
金属、スチール、ステンレススチール、亜鉛めっきスチール、アルミニウム、プラスチック(たとえば、ABS、GFRP、硬化PVC)またはセラミック素材など、さまざまな表面への接着。
表面はクリーンで、乾燥し、ほこりやグリースが付いていない必要があります。硬化していない素材は、商品番号089010063のB+Sリムーバーで除去できます。硬化した素材は、物理的にのみ除去できます。
容積 | 300 ml |
容器 | カートリッジ |
化学薬品ベース | ハイブリッドポリマー |
色 | 黒 |
最小 / 最大表皮形成時間 | 30-40 min |
完全養生速度 / 条件 | 3 mm/d / 23°Cおよび50%の相対湿度、湿気硬化形 |
最小 / 最大処理温度 | 5 まで 40 °C |
最小 / 最大温度耐性 | -40 まで +90 °C |
容量の最大変更 | 2 % |
最大体積変化 / 条件 | 2 % / DIN 52451に準拠 |
短期耐性 | 鉱油 |
製造日起点の保存可能期間 / 条件 | 12 月 / 最大25°C |
ノンシリコン | Yes |
無溶媒 | はい |
PVCなし | はい |
VOCフリー | はい |
イソシアン酸塩を含まない | はい |
紫外線抵抗性 | はい |
サステナビリティ | 低汚染度 |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。