ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

錆止めプライマー

錆止めプライマー
速乾錆止めプライマー グレー 400ML

商品番号 08932101

EAN 4099618410857

価格はログイン後に表示されます
錆止めプライマー

商品番号 08932101

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

金属表面の積極的な防錆

PUおよびMSポリマーシーリングコンパウンドとの連携を含めて、広範な基質に対して優れた接着特性を持つ積極的な防錆剤およびプライマー



優れた付着性


アルミニウム、プレーンおよび亜鉛めっき金属、スチール、古い塗装など



素早く乾燥


層の厚さによっては、約10~15分で上塗り塗装を行うことができます。



最高80℃の耐熱性、短時間の耐熱性は最高140℃



研磨が簡単



VOC*準拠


  • 低い溶剤成分

  • VOC指令(1999/13/EC)で指定された最大VOC成分に準拠


* 揮発性有機化合物

注意事項

缶を上下逆さまに回転させ、使用後にバルブが空になるまでスプレーします。
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
安全データシート

用途

車両製作、造船、金属およびスチール建築、工具製作、架橋工事、タンク建設、パイプライン建設、コンテナー製作、農具および林業器具、自治体管理、建設機械など

使用方法

表面はクリーンで、乾燥し、グリースが付いていない必要があります。ワイヤーブラシ、スクレーパー、または同様の工具を使用して緩い錆、塗装、汚れを除去します。問題のある表面を軽く研磨します。ご使用の前に、缶をよく振ってください。最初のスプレーコーティングで、薄い塗膜を塗布します。フラッシュオフ時間を確認します。乾燥時間は25分で、約10~15分後には市販のすべての1液型、2液型、および水性のトップコート塗装システムで塗装できます。

容積

400 ml

化学薬品ベース

エポキシ樹脂

ホワイトグレー

乾燥時間

25 min

濃度

0,83 g/cm³

VOC濃度(CH)

83,5 %

製造日起点の保存可能期間

24 月

追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
クリーニングクロス Tex-Rein

ペーパークロスTEX-REIN 27X38CMX150枚

ほこりや糸くずを避けたい箇所の施工に適した、極細クリーニングクロス
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
最適な手袋:
 
商品
説明
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
説明:
浸透レベル: 2
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
説明:
浸透レベル: 0
コットンジャージライニングにより耐久性に優れたPVC手袋
浸透とは、化学物質が保護手袋の素材を分子レベルで通過することです。 化学物質と手袋が最初に接触してから、物質が浸透するまでの時間がブレイクスルータイムです。
測定されたブレイクスルータイム
浸透レベル
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要な情報:

提供する情報は、経験と実験室の状態に基づいており、指針を提示することを目的としています。 手袋の実際の適合性は個別の使用条件によって異なるため、運用する条件のもとに適切にテストを実施して確認する必要があります。 使用する材料と化学物質の多様性を考慮すると、不適合の可能性と着用者が使用するうえでの問題は、これまでの各使用事例の結果を基にして排除することはできません。 弊社は最適な解決方法についてアドバイスいたします。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報