ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

高光沢パーフェクトアルミニウムシルバースプレー

金属表面、アルミニウムシルバースプレー、パーフェクト
アルミスプレーパーフェクト ハイシャイン 400ML

商品番号 0893114119

EAN 4061975505125

価格はログイン後に表示されます
高光沢パーフェクトアルミニウムシルバースプレー

商品番号 0893114119

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

長期に渡り金属表面の外観を保護

ひと噴きで厚いコーティング被膜を形成


  • 優れた耐候性により、高い安全性

  • 短時間施工で、作業効率が向上

  • 高汎用性


用途に応じてスプレーヘッドの調節が可能


スプレーヘッドを調節することにより、広い領域から小さな修復まで、素早く確実に施工できます。



液だれしにくい



優れた耐摩耗性

注意事項

ジンクスプレーパーフェクト、およびジンクスプレーパーフェクト・ライトは亜鉛を含んでおり、錆に対して陰極防食法(カソード防食法)による保護を行います。表面が損傷すると、亜鉛コーティングが自分自身を犠牲(犠牲陽極)にして、金属を錆から守ります。表面が損傷すると、金属はそれ以上保護されません。


PU、MSポリマー、およびハイブリッドシーリングコンパウンドの接着ベースとしては適切ではありません。

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行ってください。度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の無料のカスタマーサービスが技術情報の提供やアドバイザリーサービスとしての業務を行う際には、提供したアドバイスや情報が当社で指定し、契約で合意したサービスの範囲内にある場合や、アドバイザーが故意に業務を行った場合を除き、当社はこのサービスに対していかなる責任も負いません。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。事前の予告なしで製品の仕様変更や改良を行うことがあります。

商品情報

 データシート(X)

安全データシート

用途

金属表面の錆に対し修復・保護し、美観を向上させます。

使用方法

施工面は清潔で乾燥し、グリースのない状態にしてください。錆と古い塗料を除去後、研磨して施工面を綺麗にします。使用前に最低2分間は缶を十分に振ってください。

化学薬品ベース

エチルセルロース合成樹脂

Aluminiumsilber

容積

400 ml

光沢度

高光沢

最小養生時間

4 h

最大養生時間

6 h

完全硬化 / 養生条件

推奨される乾いた層厚において

最大短期温度耐性

400 °C

最小防塵乾燥時間

15 min

防塵乾燥時間の条件

推奨される乾いた層厚において

再塗装可能 / ペンキ塗り可能

条件付き、予備試験要

コーティング厚さ

7 µm

乾燥層厚さ(初期前後動作)

7 µm

高圧ガス

ブタン, プロパン

点火温度

235 °C

引火点

-97 °C

製造日起点の保存可能期間

24 月

製造日起点の保存可能期間を保持する条件

10°C~25°C

最小握力

25 min

握力の条件

推奨される乾いた層厚において

クロスカット試験

GT 0-1

クロスカット試験の条件

DIN 53151に準拠

AOXフリー

Yes

スポット溶接可能

いいえ

接着性の良好な基材

木材, 金属, 段ボール

最適な手袋:
 
商品
説明
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
説明:
浸透レベル: 0
コットンジャージライニングにより耐久性に優れたPVC手袋
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
説明:
浸透レベル: 1
浸透とは、化学物質が保護手袋の素材を分子レベルで通過することです。 化学物質と手袋が最初に接触してから、物質が浸透するまでの時間がブレイクスルータイムです。
測定されたブレイクスルータイム
浸透レベル
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要な情報:

提供する情報は、経験と実験室の状態に基づいており、指針を提示することを目的としています。 手袋の実際の適合性は個別の使用条件によって異なるため、運用する条件のもとに適切にテストを実施して確認する必要があります。 使用する材料と化学物質の多様性を考慮すると、不適合の可能性と着用者が使用するうえでの問題は、これまでの各使用事例の結果を基にして排除することはできません。 弊社は最適な解決方法についてアドバイスいたします。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報