錆の発生を防止します
錆層を中和する鉄複合体を形成します
手が届きにくく錆の影響を受けやすい箇所への施工に最適です。
深いところまで浸透するので亀裂や穴を保護します
- 信頼性の高い保護層を形成できる高品質なエポキシプライマ
- 上塗りが可能です
- シリコンフリー・アシッドフリー
室温で硬化します使用後は缶を上下逆さまにして、バルブが空になるまでスプレーします。
塗料を塗布する場合は、1-C製品のみをご使用ください。
この使用手順は、当社が実施したテストと当社の経験に基づいてお勧めするものです。製品を使用する際には、毎回事前にテストを行ってください。用途や保管状況、処理状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。
車両、システム、機械およびコンポーネントのメンテナンスおよび恒久的な防錆用。
スプレーする前に、錆、グリース、汚れ、塗料などのコートを取り除きます。錆びた部分を徹底的にクリーニングします。缶をよく振ってから、薄く2~3層になるようスプレーします(スプレー距離は約25~30cm)。各層ごとに約2時間乾燥させます。すべての層が完全に乾燥したら、トップコートを塗ります。
容積 | 400 ml |
色 | 無色 |
製造日起点の保存可能期間 | 24 月 |
最大温度耐性 | 100 °C |
後でワニス塗装可 | 2 h |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。