ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

樹液リムーバーパーフェクト

天然樹脂除去剤、PERFECT
樹液リムーバーパーフェクト400ML

商品番号 0890700007

EAN 4065746772785

価格はログイン後に表示されます
樹液リムーバーパーフェクト

商品番号 0890700007

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

塗装面、ガラス面、プラスチックパーツから、天然樹脂を迅速に優しく除去

塗装、ガラス、クロム、プラスチックなどの耐溶剤表面から、簡単に優しく天然樹脂などの頑固な汚れを除去する強力な特殊クリーナー

注意事項

アクリルガラスやプレキシガラスには使用できません (キャラバンやモーターホームのウィンドウなど)。暖まっている表面や直射日光下では使用しないでください。塗布する前に、目立たない場所で素材との適合性をテストしてください。

用途

この使用手順は、当社が実施したテストと当社の経験に基づいた推奨事項です。製品を使用する際には、毎回事前にテストを行ってください。用途や保管状況、処理状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は一貫した高品質な製品をお届けすることをお約束します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。技術データシートをご覧ください。

商品情報

 データシート(X)

安全データシート

用途

塗装面、ガラス、クロム、プラスチック表面。

使用方法

PERFECTカーシャンプーで洗車します。ご使用の前に、缶をよく振ってください。天然樹脂除去剤を柔らかい布にスプレーし、処理対象の汚れが完全になくなるまで優しくこすります。必要に応じて、繰り返し塗布します。

容積

400 ml

製品重量(品目単位)

432,000 g

容器

エアゾール缶

無色

濃度 / 条件

0.0001 kg/m³ / 20°C

製造日起点の保存可能期間 / 条件

24 月 / 20°C

最適な手袋:
 
商品
説明
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
説明:
浸透レベル: 3
コットンジャージライニングにより耐久性に優れたPVC手袋
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
説明:
浸透レベル: 6
ディスポーザブルニトリルグローブ
ディスポーザブルニトリルグローブ
説明:
浸透レベル: 1
耐液加工あり使い捨て手袋
ディスポーザブルニトリルグリップ手袋
ディスポーザブルニトリルグリップ手袋
説明:
浸透レベル: 1
最適な保持力を発揮する独自ダイヤモンドグリップ
浸透とは、化学物質が保護手袋の素材を分子レベルで通過することです。 化学物質と手袋が最初に接触してから、物質が浸透するまでの時間がブレイクスルータイムです。
測定されたブレイクスルータイム
浸透レベル
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要な情報:

提供する情報は、経験と実験室の状態に基づいており、指針を提示することを目的としています。 手袋の実際の適合性は個別の使用条件によって異なるため、運用する条件のもとに適切にテストを実施して確認する必要があります。 使用する材料と化学物質の多様性を考慮すると、不適合の可能性と着用者が使用するうえでの問題は、これまでの各使用事例の結果を基にして排除することはできません。 弊社は最適な解決方法についてアドバイスいたします。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報