高強度スプレー接着剤 プラス
パワースプレーグループラス
スプレーのり 強力 400ML
登録して10,000点を超える商品にアクセス
110℃までの非常に強い耐熱性
さまざまな用途において恒久的な強い保持力
高速乾燥
素材に対して迅速に追加処理が可能になるため、処理時間が短縮
2方向に調整可能なスプレーヘッド
- 水平と垂直
- スプレージェット幅
- 最適な設定および適用オプションにより、多様な作業状況に非常に柔軟に対応
透明に硬化
- 塗料に影響されない接着
- 塗料が浸透しない
ソフトPVC、PVCフィルム、および発泡スチレンの接着には適していません。使用後に缶を上下逆さまに回転させ、バルブが空になるまでスプレーします。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
高強度スプレー接着剤プラスは、金属(裸、リン酸化、焼き付け、下塗り、塗装、陽極酸化)、木材、ポリエステル素材、レザー、合成皮革、クロス、ビニール、ゴム、発泡ゴム、ポリエステル、およびポリエステルフォームに対して最適です。もう1つの塗布オプションとして、PEフィルム(車両ドア内の水跳ねフィルム)、および被覆作業とパッケージ化作業があります。
接着する表面を完全にクリーニングした後、スプレーしてください。吸収材には、表面が飽和状態になるまでスプレーしてください。スプレー距離は約15~25cmです。接着する表面を互いに結合するまでに、接着剤のフラッシュオフ時間を5分から15分置きます。接着時間は約45分です。
化学薬品ベース | 合成ゴム |
色 | 透明 |
濃度 | 0,85 g/ml |
におい / 香り | 特性 |
最小 / 最大処理温度 | 0 まで 30 °C |
最小 / 最大温度耐性 | -20 まで +110 °C |
引火点 | -24 °C |
最小 / 最大フラッシュオフタイム | 5 min-15 min |
最小 / 最大スプレー距離 | 15-25 cm |
容積 | 400 ml |
コンテンツの重さ | 288 g |
最小引張せん断耐性組合せ | 0.26 N/mm² |
製造日起点の保存可能期間 | 12 月 |
ノンシリコン | Yes |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。