中性ガス漏れ検知剤
リークディテクターニュートラルロングノズル400ML
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して6,000点を超える商品にアクセス
中性のガス漏れ検知剤はほぼ無臭の溶液で、幅広い温度範囲でガス漏れを効果的に検知します。中性pHにより安全に使用可能で、シリコンフリーかつAOXフリーのため環境にも配慮しています。
手間をかけずに即座に検知
加圧システム内の漏れを簡単に特定し、貴重な時間とリソースを節約できます。
不燃性および非腐食性
幅広い用途で安全かつ確実に使用でき、安心をお約束します。
幅広い温度範囲に対応
幅広い温度条件下で高い効果を発揮し、あらゆる作業環境に対応する万能ソリューションです。
VOC不使用
人と環境に配慮した安全な選択肢です。揮発性有機化合物不使用で、清浄な作業環境を実現します。
注意事項 漏れ試験後に、水で噴霧箇所を洗浄してください。子供の手が届かない場所に保管し、使用前に必ず使用説明書をお読みください。熱源、火花、裸火、高温表面に近づけないでください。使用しなくなった場合でも、穴を開けたり焼却したりしないでください。万が一目に入った場合はすぐに大量の水で洗い流し、症状が改善しない場合は速やかに医師の診察を受けてください。
用途圧縮ガス、空調ユニット、コンプレッサー、溶接ユニット、エアブレーキシステム、タイヤ、ホース、輸送タンクなどの産業用ガスや医療用ガスすべてに対応
使用方法使用前によく振り、検知エリアから15-25 cm離れた所から噴霧してください。漏れの発生源で泡が発生します。微少な漏れが疑われる場合は、噴霧箇所を1分ほど観察し、漏れがないかを確認するために再度噴霧してください。
注意: 漏れ試験後に、水で噴霧箇所を洗浄してください。子供の手が届かない場所に保管し、使用前に必ず使用説明書をお読みください。熱源、火花、裸火、高温表面に近づけないでください。使用しなくなった場合でも、穴を開けたり焼却したりしないでください。万が一目に入った場合はすぐに大量の水で洗い流し、症状が改善しない場合は速やかに医師の診察を受けてください。
注意: 漏れ試験後に、水で噴霧箇所を洗浄してください。子供の手が届かない場所に保管し、使用前に必ず使用説明書をお読みください。熱源、火花、裸火、高温表面に近づけないでください。使用しなくなった場合でも、穴を開けたり焼却したりしないでください。万が一目に入った場合はすぐに大量の水で洗い流し、症状が改善しない場合は速やかに医師の診察を受けてください。
容積 | 400 ml |
色 | Weiß/nahezu transparent (ausgehärtet) |
化学薬品ベース | 水、ソープ、およびグリコール |
製造日起点の保存可能期間 | 3 年 |
最小温度条件 | -15 °C |
最大温度条件 | 50 °C |
表面張力 | 0,03 N/m |
濃度 | 1,06 g/ml |
濃度 / 条件 | 1.06 g/ml / 25°C |
pH値 | 7-8 |
ノンシリコン | Yes |
AOXフリー | Yes |
設計 | スプレーパイプ付き |