For corrosion-free rivet fastening and non-conductive connection option
![]() | |
最小 / 最大ドリル穴径 | 6.30-6.50 mm |
最小 / 最大アタッチメント厚さ | 4.00-10.30 mm |
スリーブ径 (A) | 6,30 mm |
スリーブ長さ (B) | 25,20 mm |
ヘッド径 (C) | 16,90 mm |
ヘッド高さ (D) | 2,50 mm |
色 | 黒 |
スリーブの材質 | PA - ポリアミド |
マンドレルの材質 | POM - ポリオキシメチレン |
適合自動車メーカー | BMW |
互換準拠 | 7142151750 |
取付場所 | リアバンパー |