ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ホースバンド

ホースバンド
ゼブラホースバンド 40-60X9MM

商品番号 053914060

EAN 4045989609550

価格はログイン後に表示されます
ホースバンド

商品番号 053914060

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 10 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

非対称ロック付き

非対称ハウジング


  • 力の均等配分

  • 締結中にクランプヘッドが傾かない


ラウンドエッジの滑らかでエンボス加工されたバンド内部


けがやホースへのダメージを防止
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
  • 燃料ラインシステム

  • 冷却水 / ヒーター

  • エアライン

  • 一般的なブラケット / 締結

クランプバンドの材質

フェライト鋼F1

クランプバンドの表面

プレーン

ネジの材質

スチール

ネジの表面

亜鉛めっき

ハウジングの材質

フェライト鋼F1

バンドの幅

9 mm

最小 / 最大クランプ範囲

40-60 mm

ドライブタイプ

H

二面幅 (SW)

7mm

締め付けトルク

3 Nm

標準

DIN 3017

RoHS指令準拠

はい

必要なアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
フレキシブルシャフト付きドライバー

フレキシブルドライバー 7MM

六角頭ネジ用
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
追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
ホースバンドセット、ストラップ幅:9mm

ゼブラホースバンドセット 幅9MM 121個入リ