DIN ISO 5745
- 長寿命、および正確なグリップと切断面を実現する高品質工具鋼
- 太いケーブルにも適した超ロングブレード
- ブレード:追加高周波焼入れ
- 表面:全体を研磨し、クリアラッカーでシール
- ハンドルシェル:PVC、二度漬け
- ジョイント:ラップジョイント
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
柔らかいワイヤーおよびケーブル、硬いワイヤーおよびケーブルのグリップ、保持、切断用
![]() | |
長さ (L) | 200 mm |
長さ(インチ) (L) | 8 in |
ジョー長さ (L3) | 72 mm |
ジョー厚さ (T1) | 11 mm |
ジョー先幅 (W4) | 4 mm |
ジョー幅 (W3) | 20 mm |
ジョー先厚さ (T2) | 3 mm |
表面 | ラッカー仕上げ |
材料 | スチール |
ハンドルの材質 | ポリ塩化ビニル |
設計 | 2回押し込む |
ジョーの角度 | 40 度 |