ダブルボックスエンドラチェットレンチ 4 in 1
ダブルボックスエンドラチェットレンチ 4 in 1
ダブルリングラチェットレンチ 8X10-12X13MM
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
Straight shape, ZEBRA® professional-quality tool
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
二面幅 | 8x10mm, 12x13mm |
チップタイプ | ダブル六角頭 |
表面 | クロムめっき |
長さ (L) | 150 mm |
リング厚さ (a1) | 7,3 mm |
リング厚さ2 (a2) | 8,6 mm |
ラチェットヘッド高さ (b1) | 13,8 mm |
ラチェットヘッド高さ2 (b2) | 16,8 mm |
リングの外径 (d1) | 20,2 mm |
リングの外径2 (d2) | 24,8 mm |
材料 | クロムバナジウム鋼 |