ダブルボックスエンドラチェットレンチ 4 in 1
ダブルボックスエンドラチェットレンチ 4 in 1
ダブルリングラチェットレンチ 16X17-18X19MM
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
Straight shape, ZEBRA® professional-quality tool
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
二面幅 | 16x17mm, 18x19mm |
チップタイプ | ダブル六角頭 |
表面 | クロムめっき |
長さ (L) | 230 mm |
リング厚さ (a1) | 10,3 mm |
リング厚さ2 (a2) | 11 mm |
ラチェットヘッド高さ (b1) | 18 mm |
ラチェットヘッド高さ2 (b2) | 20 mm |
リングの外径 (d1) | 33 mm |
リングの外径2 (d2) | 35 mm |