ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

シールリング、銅、A型

DIN 7603銅A型(3503010302)
銅シールワッシャー 15X20

商品番号 046015 20

価格はログイン後に表示されます

シールリング、銅、A型

商品番号 046015 20

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

A型
  • 銅リングは耐腐食性であるため、どこでも使用できます(強酸が存在する場合を除く)。特殊な予熱を行うことで、メタルリングの構造が大きく軟化し、圧力をかけるとパーツの平坦でない部分がすべて埋まり、ネジ止めされます。
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
外径 (d2)

19,9 mm

内径 (d1)

15,2 mm

厚さ (h1)

1,5 mm

公称サイズ

15x20mm

材料

表面

プレーン

形状

A

DIN

7603

最大温度耐性

300 °C

商品番号 ! common.detail.customermaterialnumber !

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報