ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

プラスチック拡張リベット タイプ4

プラスチック拡張リベット、タイプ4
DBクリップ プラスティーリベット4

商品番号 05009192

EAN 4047376893238

価格はログイン後に表示されます
プラスチック拡張リベット タイプ4

商品番号 05009192

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 50 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics

スムーズな取り付けと取り外し


手作業で取り付けることも可能



高い保持力で、コンポーネントをしっかりと固定
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
メタルシートアタッチメント

最小 / 最大ドリル穴径

8.50-9.00 mm

最小 / 最大アタッチメント厚さ

4.50-4.50 mm

ヘッド径 (A)

12,00 mm

ヘッド高さ (B)

2,50 mm

ヘッド下の長さ (C)

10,40 mm

ダークグレー

材料

PA 6 - ポリアミド

適合自動車メーカー

ユニバーサル

互換準拠

A1239900092

取付場所

ユニバーサル

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報