真ちゅう、MS 63 F 30、ブラック光沢仕上げ
ローゼットは、さまざまな皿頭ネジのスペーサーとして使用されます。これらはワッシャーや調整補助としてだけではなく、特に木材、プラスチック、皮革などの柔らかい素材が使用されている場合に、保護する必要のあるパーツで圧力を均一にするためにも使用されます。
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
![]()  | |
内径 (d1)  | 5 mm  | 
外径 (d2)  | 11,0 mm  | 
高さ (h1)  | 2,4 mm  | 
材料  | 真ちゅう  | 
表面  | 青銅  |