真ちゅう、MS 63 F 30、ブラック光沢仕上げ
ローゼットは、さまざまな皿頭ネジのスペーサーとして使用されます。これらはワッシャーや調整補助としてだけではなく、特に木材、プラスチック、皮革などの柔らかい素材が使用されている場合に、保護する必要のあるパーツで圧力を均一にするためにも使用されます。
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
内径 (d1) | 4,8 mm |
外径 (d2) | 12,7 mm |
高さ (h1) | 2,7 mm |
材料 | 真ちゅう |
表面 | 青銅 |