BMW用
グロメットは、さまざまな皿頭ネジのスペーサーとして使用されます。これらはワッシャーや調整補助としてだけではなく、特に木材、プラスチック、皮革などの柔らかい素材が使用されている場合に、保護する必要のあるパーツで圧力を均一にするためにも使用されます。
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
内径 (d1) | 4 mm |
外径 (d2) | 12,0 mm |
高さ (h1) | 3,0 mm |
材料 | プラスチック |