松型、遮断あり
コストと時間を節約
素早く簡単な押し込み式組み立て
コンポーネントにしっかりと固定
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
板金、カードボード、被覆材、またはその他の平らなコンポーネントの接続
![]() | |
最小 / 最大ドリル穴径 | 7.40-7.60 mm |
最小 / 最大アタッチメント厚さ | 1.00-2.00 mm |
ヘッド径 (A) | 18,00 mm |
ヘッド高さ (B) | 1,80 mm |
ヘッド下の長さ (C) | 14,80 mm |
色 | グレー |
材料 | PA - ポリアミド |
適合自動車メーカー | 日産 |
互換準拠 | 0155300732 |
取付場所 | インテリア |
車両のタイプ | 乗用車 |