ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

オープンダブルエンドボックスレンチセット

オープンダブルエンドボックスレンチセット、3ピース、ジョイント
フレックスフレアナットレンチセット 3PCS

商品番号 07142300

EAN 4046778379845

価格はログイン後に表示されます
オープンダブルエンドボックスレンチセット

商品番号 07142300

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ジョイント式

設計:ミリ



ドライブ:

POWERDRIV、六角



リング角度15°



230°の自在軸受け



丈夫なヘビーデューティーヘッド



低いパーツ用のカラー



素材:

クロムバナジウム鋼



表面:クロムメッキ、つや消し



内容:3ピース


オープンダブルエンドボックスレンチ、サイズ10、11、12、各1本
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
狭いスペースにあり届きにくいケーブルグランドに適した特殊設計。例:


10、11、12mm:VW、フォード、オペル / ボクスホール、メルセデスベンツ、BMWのブレーキライン。VWシャラン、セアトアルハンブラ、フォードギャラクシーのパワーステアリングライン、サーボポンプのオイルラインスクリュージョイント

アソートメント / セットのピースの数

3 PCS

二面幅

10 mm, 11mm, 12mm

オープンダブルエンドボックスレンチセットを含む:
1 x
オープンダブルリングレンチ

フレックスフレアナットレンチ 10MM

説明:
10 mm
ジョイント式
配信済み: 1 x
1 x
オープンダブルリングレンチ

フレックスフレアナットレンチ 11MM

説明:
11mm
ジョイント式
配信済み: 1 x
1 x
オープンダブルリングレンチ

フレックスフレアナットレンチ 12MM

説明:
12mm
ジョイント式
配信済み: 1 x