TE Superseal 1.5シリーズ
IEC 529およびDIN 40050 IP 67に準拠
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
用途
車両、大型トラック、建設 / 農業用機械、自動二輪、ボート製造など
| 電極の数 | 3 PCS | 
| コンタクトゲージ | 1.5 | 
| 最小 / 最大ワイヤー断面 | 0.35-2.5 mm² | 
| IP保護クラス | IP 67 | 
| 最大公称電圧 | 24 V/DC | 
| 最大電流 | 14 A | 
| 最小 / 最大温度条件 | -40 まで 125 °C | 
| 材料 | PA 6.6 - ポリアミド | 
| 色 | 黒 | 
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。