ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

防水ピンハウジング

防水ピンハウジング
防水コネクター3P メス

商品番号 05551023

EAN 4024835352390

価格はログイン後に表示されます
防水ピンハウジング

商品番号 05551023

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 4 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

TE Superseal 1.5シリーズ

IEC 529およびDIN 40050 IP 67に準拠
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
車両、大型トラック、建設 / 農業用機械、自動二輪、ボート製造など

電極の数

3 PCS

コンタクトゲージ

1.5

最小 / 最大ワイヤー断面

0.35-2.5 mm²

IP保護クラス

IP 67

最大公称電圧

24 V/DC

最大電流

14 A

最小 / 最大温度条件

-40 まで 125 °C

材料

PA 6.6 - ポリアミド

必要なアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
単線シール(SEAL)

配線防水カバー イエロー 1.2-3.4MM

非絶縁ケーブルコネクター用
x 100 個
単線シール(SEAL)

配線防水カバー レッド 2.5-3.3MM

非絶縁ケーブルコネクター用
x 100 個
フラットコネクターMINI MIC SRS 1.5

配線コネクター オス端子

x 100 個
汎用リムーバー

配線端子抜き 防水コネクターロック用

2次ロックのリリース用
x 1 個
圧着プライヤー 接点ホルダー内蔵

ラチェット式ワンアクション電工P 防水コネクター用

TE Superseal 1.5 Series