Clockwise model with metric scale for rapid and reliable identification of width across flats
- 規格:DIN 3117/ISO 6787
- 表面:研磨加工済みヘッド
- 形状:22.5ºオフセットヘッド、平頭幅を簡単かつ確実に識別できるミリスケールの時計回りモデル
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
最大二面幅 (A) | 39 mm |
長さ (L) | 311 mm |
長さ(インチ) (L) | 12 in |
レンチヘッドの最大外寸 (B) | 84 mm |
ジョー厚さ (T) | 9,8 mm |
厚さ (S) | 19 mm |
ジョー位置 | 22,5 度 |