ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

プッシュリベット

プッシュリベット、タイプS
クリップ 373 TOYOTA/90467-10183

商品番号 0501130008

EAN 4046777643251

価格はログイン後に表示されます
プッシュリベット

商品番号 0501130008

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

For demanding sheet metal fasteners with easy installation
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
最小 / 最大ドリル穴径

6.90-7.10 mm

最小 / 最大アタッチメント厚さ

5.00-6.00 mm

ヘッド径 (A)

12,10 mm

ヘッド高さ (B)

2,00 mm

ヘッド下の長さ (C)

11,00 mm

材料

PA 6 - ポリアミド

適合自動車メーカー

トヨタ

互換準拠

9046710183

取付場所

インテリア

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報