ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

結束バンド(プラスチック製ラッチ付き)

結束バンド(プラスチック製ラッチ付き)
結束バンド 黒 3.6X280MM

商品番号 05021351

EAN 4011231434034

価格はログイン後に表示されます
結束バンド(プラスチック製ラッチ付き)

商品番号 05021351

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ケーブル、ケーブルハーネス、ホースなどを素早く、簡単にしっかりとまとめられます。

簡単に再利用可能


100%プラスチック



ケーブルを安全に結束


バンドの内側はギザギザ加工



組み立て工具不要


素手で締め付け可能



溶剤、オイル、グリース、自動車用燃料に対する耐性

注意事項

無機酸 / 酸化性化合物に対する耐性がないため、取り扱いには十分注意
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
制御盤製造と取り付け、自動車製造、自動車工場、製造工場、エレベーター製造


乳白色:室内使用向け


黒:UV耐性および耐候性があります。カーボン添加剤によって、素材へのUV光の影響を低減させます。

材料

PA 6.6 - ポリアミド

3,6 mm

長さ

280 mm

最小 / 最大バンドル径

1.6-75 mm

最小 / 最大温度耐性

-40 まで 85 °C

最小 / 最大処理温度

-10 まで 85 °C

最小張力

178 N

ノンシリコン

Yes

ハロゲンフリー

はい

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報