簡単に再利用可能
100%プラスチック
ケーブルを安全に結束
バンドの内側はギザギザ加工
組み立て工具不要
素手で締め付け可能
溶剤、オイル、グリース、自動車用燃料に対する耐性
無機酸 / 酸化性化合物に対する耐性がないため、取り扱いには十分注意
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
制御盤製造と取り付け、自動車製造、自動車工場、製造工場、エレベーター製造
乳白色:室内使用向け
黒:UV耐性および耐候性があります。カーボン添加剤によって、素材へのUV光の影響を低減させます。
材料 | PA 6.6 - ポリアミド |
色 | 黒 |
幅 | 3,6 mm |
長さ | 200 mm |
最小 / 最大バンドル径 | 1.6-40 mm |
最小 / 最大温度耐性 | -40 まで 85 °C |
最小 / 最大処理温度 | -10 まで 85 °C |
最小張力 | 178 N |
ノンシリコン | Yes |
ハロゲンフリー | はい |