パススルーラチェットおよび汎用マルチプロファイルソケットを含む広範なツールセット、36ピース。よく使われる5種のネジ頭ドライブに適したマルチプロファイル(六角ミリ、四角ミリ、複六角ミリ、六角インチ、トルクス頭)。
狭いスペースに適合
特に低い全体高
長いボルトおよび寸切ボルトに最適
スルーホール
内容:
- フレキシブルリバーシブルラチェット1個
- 75mmエクステンション1個
- パススルーラチェット12個:10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22mm
- 1/4"ビット用アダプター1個
- 3/8"汎用ソケット用アダプター1個
- 1/2"汎用ソケット用アダプター1個
- ビット19個:PH1、2、3。PZ1、2、3。TX10、15、20、25、27、30、40。マイナス0.8 x 5.5、1.2 x 8.0。六角ソケット3、4、5、6mm
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
アソートメント / セットのピースの数 | 36 PCS |
パススルーラチェットセットを含む:
1
x
説明:
長さ: 25 mm; 0.8 x 5.5 mm
C 6.3(1/4")
配信済み:
1
x
1
x
すり割り付きビット
BIT-SL-1,2X8-1/4IN-L25MM
説明:
長さ: 25 mm; 1.2 x 8.0 mm
C 6.3(1/4")
配信済み:
1
x
1
x
フィリップスビット
BIT-PH1-YELLOW-1/4IN-L25MM
説明:
PH1; 長さ: 25 mm
フィリップスC 6.3(1/4")
配信済み:
1
x
1
x
フィリップスビット
1/4ビット (+)3 赤
説明:
PH3; 長さ: 25 mm
フィリップスC 6.3(1/4")
配信済み:
1
x
1
x
フィリップスビット
BIT-PZ1-BLUE-1/4IN-L25MM
説明:
PZ1; 長さ: 25 mm
PZ C 6.3(1/4")
配信済み:
1
x
1
x
フィリップスビット
BIT-PZ2-BLACK-1/4IN-L25MM
説明:
PZ2; 長さ: 25 mm
PZ C 6.3(1/4")
配信済み:
1
x
1
x
フィリップスビット
1/4ビット ポジZ3 緑
説明:
PZ3; 長さ: 25 mm
PZ C 6.3(1/4")
配信済み:
1
x
1
x
六角ソケットビット
1/4ビット ヘックス 3MM
説明:
3mm; 長さ: 25 mm
C 6.3(1/4")POWERDRIV
配信済み:
1
x
1
x
六角ソケットビット
BIT-HEXSKT-WS6-1/4IN-L25MM
説明:
6mm; 長さ: 25 mm
C 6.3(1/4")POWERDRIV
配信済み:
1
x
1
x
プッシュスルーソケットレンチ、ラチェット
RTCH-PSHTHRG-FLEX-L250MM
説明:
2-component handle with flexible joint rotatable 180° with latch, chrome-plated body with through-hole
配信済み:
1
x
1
x
プッシュスルーソケットレンチエクステンション
EXT-(GO-THROUGH)-75MM
説明:
76 mm
Tip: Hexagon, metric, size 19 mm
配信済み:
1
x
1
x
プッシュスルーソケットレンチアダプター1/2インチ
ADAPT-1/2IN-39MM
説明:
1/2インチ
Standard socket wrenches can also be used
配信済み:
1
x
1
x
プッシュスルーソケットレンチアダプター3/8インチ
ADAPT-3/8IN-WS19-L32,5MM
説明:
3/8インチ
Standard socket wrenches can also be used
配信済み:
1
x
1
x
プッシュスルーソケットレンチアダプター1/4インチ
ADAPT-1/4IN-HEX
説明:
1/4インチ
配信済み:
1
x
1
x
プッシュスルーソケットレンチ
PSHTHRGSKTWRNCH-MULTI-12PT-10MM
説明:
10 mm
Chrome-plated, polished. The multiple profile is suitable for the five most common screw head drives (hexagon metric, square metric, bi-hex metric, hexagon inch, TX head).
配信済み:
1
x
1
x
プッシュスルーソケットレンチ
PSHTHRGSKTWRNCH-MULTI-12PT-11MM
説明:
11mm
Chrome-plated, polished. The multiple profile is suitable for the five most common screw head drives (hexagon metric, square metric, bi-hex metric, hexagon inch, TX head).
配信済み:
1
x
1
x
プッシュスルーソケットレンチ
PSHTHRGSKTWRNCH-MULTI-12PT-12MM
説明:
12mm
Chrome-plated, polished. The multiple profile is suitable for the five most common screw head drives (hexagon metric, square metric, bi-hex metric, hexagon inch, TX head).
配信済み:
1
x
1
x
プッシュスルーソケットレンチ
PSHTHRGSKTWRNCH-MULTI-12PT-13MM
説明:
13mm
Chrome-plated, polished. The multiple profile is suitable for the five most common screw head drives (hexagon metric, square metric, bi-hex metric, hexagon inch, TX head).
配信済み:
1
x
1
x
プッシュスルーソケットレンチ
マルチソケット-12PT-14MM
説明:
14mm
Chrome-plated, polished. The multiple profile is suitable for the five most common screw head drives (hexagon metric, square metric, bi-hex metric, hexagon inch, TX head).
配信済み:
1
x
1
x
プッシュスルーソケットレンチ
PSHTHRGSKTWRNCH-MULTI-12PT-15MM
説明:
15mm
Chrome-plated, polished. The multiple profile is suitable for the five most common screw head drives (hexagon metric, square metric, bi-hex metric, hexagon inch, TX head).
配信済み:
1
x
1
x
プッシュスルーソケットレンチ
PSHTHRGSKTWRNCH-MULTI-12PT-16MM
説明:
16mm
Chrome-plated, polished. The multiple profile is suitable for the five most common screw head drives (hexagon metric, square metric, bi-hex metric, hexagon inch, TX head).
配信済み:
1
x
1
x
プッシュスルーソケットレンチ
PSHTHRGSKTWRNCH-MULTI-12PT-17MM
説明:
17mm
Chrome-plated, polished. The multiple profile is suitable for the five most common screw head drives (hexagon metric, square metric, bi-hex metric, hexagon inch, TX head).
配信済み:
1
x
1
x
プッシュスルーソケットレンチ
PSHTHRGSKTWRNCH-MULTI-12PT-18MM
説明:
18mm
Chrome-plated, polished. The multiple profile is suitable for the five most common screw head drives (hexagon metric, square metric, bi-hex metric, hexagon inch, TX head).
配信済み:
1
x
1
x
プッシュスルーソケットレンチ
PSHTHRGSKTWRNCH-MULTI-12PT-19MM
説明:
19mm
Chrome-plated, polished. The multiple profile is suitable for the five most common screw head drives (hexagon metric, square metric, bi-hex metric, hexagon inch, TX head).
配信済み:
1
x
1
x
プッシュスルーソケットレンチ
PSHTHRGSKTWRNCH-MULTI-12PT-21MM
説明:
21mm
Chrome-plated, polished. The multiple profile is suitable for the five most common screw head drives (hexagon metric, square metric, bi-hex metric, hexagon inch, TX head).
配信済み:
1
x
1
x
プッシュスルーソケットレンチ
PSHTHRGSKTWRNCH-MULTI-12PT-22MM
説明:
22mm
Chrome-plated, polished. The multiple profile is suitable for the five most common screw head drives (hexagon metric, square metric, bi-hex metric, hexagon inch, TX head).
配信済み:
1
x
梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。
ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。
ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。
商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁
商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)
例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)
例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁
商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)
例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)
例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076
梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。
価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。
価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格
この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。
販売パッケージや外装パッケージとは異なり、化学製品の廃棄コストは別に表示されます。個々の費用の内訳は、関連する製品情報、買い物かご、および販売条件に記載されています。