環境に優しい工業用洗浄剤です(車両、工場、機械など)。
- リン酸、溶剤、腐食物質を含まない
- 極めて高い生分解性
- 機械、手作業、高圧装置で使用可能
- 強力な油脂分解力がありながら、素材に優しく低刺激
- 塗装、ゴム、プラスチックを傷めない
- ドイツ環境保護標準テスト(German Ecological Standard Test)B 5105に準拠した廃水での高速分離
- pH値:9.4
- シリコンフリー
- AOXフリー
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
使用方法
高圧洗浄機でBMFクリーナーを使用する場合:濃度3~5%。
フロア用洗浄機でBMFクリーナーを使用する場合:濃度3~10%。
容積 | 5 l |
化学薬品ベース | アルカリ性界面活性剤 |
におい / 香り | フルーティー |
色 | 蛍光イエロー |
pH中立 | いいえ |
pH値 | 9.4 |
濃度 | 1,04 g/cm³ |
製造日起点の保存可能期間 | 24 月 |
濃度の条件 | 20°C |
AOXフリー | Yes |
ノンシリコン | Yes |
生分解性 | はい |
容器 | 缶 |
コンテンツの重さ | 5,2 kg |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。