For demanding sheet metal fasteners with easy installation
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
ヘッド径 (A) | 19,8 mm |
長さ | 20,7 mm |
ヘッド下の長さ (C) | 13 mm |
色 | 黒 |
材料 | ナイロン(ポリアミド) |
適合自動車メーカー | 日産 |
互換準拠 | 01553-04913 |
取付場所 | 車体 |