六角シャフト
- シャフト:艶なしクロムメッキ
- アウトプット:DIN 5264-A、ISO 2380、ブラック ポイント
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
チップタイプ | スロット |
ブレードの厚さ x ブレードの幅 | 0.6 x 3.5 mm |
ブレードの長さ (A) | 80 mm |
ハンドルの長さ (B) | 83 mm |
ハンドルの幅 (C) | 27 mm |
二面幅、ドライバーブレード | 4 mm |