ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

マイナスドライバー

マイナスドライバーラウンドブレードスリム
(-)ドライバー 3.5100MM

商品番号 0613231735

EAN 4038898274964

価格はログイン後に表示されます
マイナスドライバー

商品番号 0613231735

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ラウンドブレード
  • ブレード:つや消しクロムメッキ

  • チップ:DIN 5264-A、ISO 2380、Black Point

  • 規格:SMS SS 2830、DIN 5265
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
ブレードの厚さ x ブレードの幅

0.6 x 3.5 mm

ブレードの長さ (A)

100 mm

ハンドルの長さ (B)

83 mm

ハンドルの幅 (C)

27 mm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報