商品番号 071554 07
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
長さ
350 mm
適合ホース内径
6 mm
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
システムケース8.4.1
手動ネジタップ、サードタップ HSS、DIN 2181
プラスチック拡張リベット タイプ1
ブラインドリベット、丸なべ頭
インテリアトリムクリップ、その他
内部ライニングクリップ タイプS
3/8"ソケットレンチインサート、ミリ
エンジンオイル、TRIATHLON® Endurance III 5W-30
空圧ホースリール DSA 15
ネジ山修復シングルセット タイムサート®