ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

ラチェットコンビネーションレンチメートル、ストレート

ラチェットコンビネーションレンチメートル、ストレート
コンビラチェット 13MM
ZEBRA

商品番号 071425113

価格はログイン後に表示されます

ラチェットコンビネーションレンチメートル、ストレート

商品番号 071425113
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
二面幅 (SW)

13mm

ジョーの厚さ (a1)

8,6 mm

ジョーの幅(外側) (b1)

27,2 mm

リング厚さ (a2)

6,6 mm

リングの外径 (d)

23,6 mm

最大トルク (F max.)

115 Nm

長さ (L)

178 mm

商品番号 顧客品目番号

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報