ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

ツイストドリルDIN 338 HSCOタイプ酸化RN

ツイストドリルHSCo DIN 338タイプRN OXIDE(7501030823)
コバルトドリル(ステンレス用) 7.5MM
ZEBRA

商品番号 0626000750

価格はログイン後に表示されます

ツイストドリルDIN 338 HSCOタイプ酸化RN

商品番号 0626000750

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x5 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

スチールおよびステンレススチール用精密ドリルビット

チップ角度130°



高度に精密な穴あけ


ショートデザインの頑丈なツイストドリルにより、高度に精密な穴あけを確実に行うことができます。



セルフセンタリング


スプリットポイントにより、粗い材料の上であっても優れたセンタリング効果が保証され、センターパンチまたはパイロットが不要です。



長い耐用年数


HC(高速切削)研磨およびそれによる正確な切削形状によって一貫した穴あけ品質が保証されるとともに、高度な精密性と長い耐用年数が保証されます



優れたチップ除去


表面のらせん状の溝により、空けた穴から余分なチップが確実に取り除かれます。

通知

Ø 13.0mmのドリルシャンクがØ 12.7mmに縮小されています。ドリルビット / 材料の割り当てについては、概要表をご覧ください。
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
ステンレススチール用精密ドリルビット

適合機械タイプ

ドリル
コードレスドライバー
台座ドリル機

処理予定材料

スチール
鋳鉄
ステンレススチール
チタニウム

品質

ZEBRAプレミアム

標準 / 穴あけ深さ

DIN 338 / 5xD

直径 (Ø)

7,5 mm

長さ (l1)

109 mm

チップフルート長さ (l2)

69 mm

シャンクスタイル

平行

表面

酸化仕上げ

切断材

HSCo

チップの角度

130 度

耐用年数(ポイントシステム)

3/4ポイント

穴あけ速度(ポイントシステム)

3/4ポイント

ボアホール品質(ポイントシステム) ( )

4/4ポイント

多様性(ポイントシステム)

3/4ポイント

穴あけ動作(ポイントシステム)

3/4ポイント

適合ドリル(ポイントシステム)

3/4ポイント

適合コードレスドリル(ポイントシステム)

3/4ポイント

適合直立ボール盤(ポイントシステム)

3/4ポイント

適合フライス穴あけセンター(ポイントシステム)

2/4ポイント

セルフセンタリング

はい

適合最大引張強さ

1000 N/mm²

材料サブグループ

汎用構造用鋼
非合金焼き戻しスチール
窒化鋼
工具スチール
高速度鋼
鋳鉄
可鍜鋳鉄
可鍛鋳鉄
白鋳鉄
ステンレススチール、硫化
ステンレススチール、オーステナイト
ステンレススチール、マルテンサイト
チタニウム
チタン合金
スプリングスチール
マグネシウム合金
銅、低合金
青銅、ショートチッピング
青銅、ロングチッピング
真ちゅう、ショートチッピング
真ちゅう、ロングチッピング
プラスチック、デュロプラスチック
プラスチック、熱可塑性プラスチック

その他のアクセサリー:

 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
切削油およびドリル油 CUT+COOL

カッティングオイル CUT-COOL 400ML

機械加工作業用のマルチ切削油
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
追加商品:

 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
空ボックス

19PCS用ストロングケース

DIN 338ツイストドリルビット用
x 1 個