For demanding sheet metal fasteners with easy installation
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
最小 / 最大ドリル穴径 | 6.90-7.10 mm |
最小 / 最大アタッチメント厚さ | 6.00-7.00 mm |
ヘッド径 (A) | 14,70 mm |
ヘッド高さ (B) | 2,20 mm |
ヘッド下の長さ (C) | 13,20 mm |
色 | 黒 |
材料 | ポリオキシメチレン |
適合自動車メーカー | フィアット, アルファロメオ, ランチア, イヴェコ, ホンダ, スバル, スズキ, トヨタ |
互換準拠 | 71741883, 0940907332, 0940907332000, 9046707164, 73155ss0004 |
取付場所 | 車体, ユニバーサル, インテリア, エンジンルーム |