商品番号 0166503140
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
公称径 (d)
3,1 mm
長さ (l)
40 mm
ヘッド径 (dh)
5,2 mm
内部ドライブ
AW10
ネジ山タイプ
M
コア径
材料
スチール、ステンレス
製品重量(品目単位)
5,500 g
RoHS指令準拠
はい
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
保護メガネ 標準
ガラス取り付けパッカー
ASME B18.2.2スチールGR5亜鉛めっきUNC
プラスチック製ナット、その他
手動ネジタップ、テーパータップ HSS、DIN 2181
オープン型工具バッグ
ステンレススチール用切削ディスクスピードプラス
インサートナット タイムサート®
プラスチックプラグインコネクター
六角キャップナット、ハイプロファイル