ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

コンビフィックス空気圧カートリッジガン 310 mlのカートリッジ用

空気圧カートリッジガン、コンビフィックス
シームシーラー専用ガン

商品番号 08916286

EAN 4046778365480

価格はログイン後に表示されます
コンビフィックス空気圧カートリッジガン 310 mlのカートリッジ用

商品番号 08916286

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

混合塗布可能 (標準シーラントおよびスプレー式シームシーラント)

主電源の圧力を自動的に7 barの作動圧力に低減



無限かつ精密に調整可能



スプレー空気と材料の量はそれぞれ個別に調整可能



2段階トリガー



伸縮式シリンダを介した材料供給により、カートリッジへの圧縮空気の侵入が不可能になります



以下のものが同梱されます。


  • スプレー式シームシーラント用プラスチックノズル10個

  • スプレー式シームシーラント用ユニオンナット1個

  • 標準シーリング材用ユニオンナット1個

  • 接続用ニップル1個、1/4インチ
注意事項

空気圧塗布ガンの平均消費量は約7.2リットル/分です。– 注意: この塗布ガンを使用してシーラントを塗布する場合の最大作動圧力は7 barです。

この使用手順は、当社が実施したテストと当社の経験に基づいてお勧めするものです。製品を使用する際には、毎回事前にテストを行ってください。用途や保管状況、施工状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。

商品情報

 データシート(X)

適合対象

310mlカートリッジ

長さ

350 mm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報