ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

クレープマスキングテープ

マスキングクレープテープ
マスキングテープ 幅30MMX50MX0.13厚

商品番号 09920030

EAN 4011231985215

価格はログイン後に表示されます
クレープマスキングテープ

商品番号 09920030

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 10 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

クレープ紙の性質を持つ一般的なマスキング作業用粘着テープ。

耐熱 + 80°C


オーブン乾燥が必要な塗装作業にも使用可能。



平滑な塗装面に対し、優れた接着性を発揮


  • 建設や自動車など業種を問わず、あらゆる平滑面の接着に使用可能

  • 塗装作業後にすぐに剥がせ、接着剤が残りません。


優れた耐湿・耐溶剤性


  • 市販の水性、油性ニスおよび塗料系を問わず、あらゆる塗装作業にも使用可能

  • ウェットサンディングにも使用可能
注意事項

塗装やニスの乾燥直後にテープを剥がすと、残留物が残りません。


この粘着テープはUV耐性がないため、屋外用途には適していません。

用途

この使用手順は、当社が実施したテストと当社の経験に基づいてお勧めするものです。製品を使用する際には、毎回事前にテストを行ってください。用途や保管状況、処理状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。

商品情報

 データシート(X)

用途

車両や塗装分野での一般的なマスキング作業向け (例:塗装処理された金属、ガラス、クロムパーツ、ゴムなど)


塗装作業でのマスキング、固定マスキングペーパー。

接着ベース

天然ゴム

粘着テープ下地材

クリーム

30 mm

長さ

50 m

厚さ

130 µm

最小 / 最大処理温度

5 まで 40 °C

最小 / 最大温度耐性

5 まで 80 °C

25mm時の動的剥離強度

7,5 N

紫外線抵抗性

いいえ

耐湿性

はい

製造日起点の保存可能期間 / 条件

12 月 / 20°Cおよび50%の湿度

最適な手袋:
 
商品
説明
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
説明:
浸透レベル: 6
浸透とは、化学物質が保護手袋の素材を分子レベルで通過することです。 化学物質と手袋が最初に接触してから、物質が浸透するまでの時間がブレイクスルータイムです。
測定されたブレイクスルータイム
浸透レベル
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要な情報:

提供する情報は、経験と実験室の状態に基づいており、指針を提示することを目的としています。 手袋の実際の適合性は個別の使用条件によって異なるため、運用する条件のもとに適切にテストを実施して確認する必要があります。 使用する材料と化学物質の多様性を考慮すると、不適合の可能性と着用者が使用するうえでの問題は、これまでの各使用事例の結果を基にして排除することはできません。 弊社は最適な解決方法についてアドバイスいたします。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報