ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

六角レンチ、ボールヘッド付き六角ソケット

六角レンチ、ボールヘッド付き六角ソケット
六角ボールレンチ 3.0MM

商品番号 071540 03

EAN 4038898769644

価格はログイン後に表示されます
六角レンチ、ボールヘッド付き六角ソケット

商品番号 071540 03

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

超ロングバージョン
  • つや消しクロムメッキ

  • 最大角度25°の六角レンチ

ISO 2936L
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
ビットサイズ

3mm

長脚寸法 (L1)

125 mm

短脚寸法 (L2)

22 mm

表面

クロムめっき

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報