車体シーリングプラグ
車体ブランキングプラグ
グロメット ゴム 内径30MM
商品番号 05616681
EAN 4011231474719
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
穴を塞ぐまたは閉じる際に使用
錆、風雨、経年劣化、
オゾン、オイル、ガソリンや溶媒の飛沫に優れた耐性
片閉じ式
シリコン不使用
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
ドリル穴 | 30 mm |
取り付け厚さ (h1) | 3 mm |
材料 | ゴム |
色 | 黒 |
ノンシリコン | Yes |