ガラス取り付けパッカー
ガラス取り付けパッカー
ガラス用スペーサーブロック 幅30MM 厚さ3MM
商品番号 08755303
EAN 4011231801706
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
For long-lasting, professional block setting of glazing units
用途
使用方法
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
厚さ | 3 mm |
幅 | 30 mm |
長さ | 100 mm |
材料 | PP - ポリプロピレン |
色 | 赤 |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。