ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

法人のお客様のみ

24時間注文可能

電話番号 045-488-4186

10,000点以上の品揃え

アプリ

ダブルオープンエンドレンチ、ミリ

ダブルオープンエンドレンチ、ミリ
両口スパナー30MMX36MM

商品番号 0714293036
EAN 4024835247429

価格はログイン後に表示されます
ダブルオープンエンドレンチ、ミリ

商品番号 0714293036

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

Robust design
  • 規格:DIN 3110/ISO 3318

  • 素材:クロムバナジウム、鍛造

  • 表面:研磨加工済み、光沢ニッケルメッキおよびクロムメッキ

  • 形状:15°オフセット、丈夫なヘビーデューティーヘッド
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
二面幅

30x36mm

長さ (L)

320 mm

ジョーの厚さ (a)

9,5 mm

レンチヘッドの外寸 (b1)

62,5 mm

レンチヘッド2の外寸 (b2)

73,3 mm

材料

クロムバナジウム鋼

表面

クロム / ニッケルめっき

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報