ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

薄肉熱収縮ホース

熱収縮チューブ(内側粘着性あり)
熱収縮チューブ 黒 3.0⇒1.0MM 100CM

商品番号 0771003202

EAN 4048539776955

価格はログイン後に表示されます
薄肉熱収縮ホース

商品番号 0771003202

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 10 m

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

収縮率3:1(内側粘着性あり)

難燃性(粘着性なし)
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
電気接続、コネクターなどの耐湿性絶縁

直径

3,0 mm

直径(収縮)

1,0 mm

長さ

1000 mm

収縮時のスリーブ壁厚さ

1,00 mm

誘電強度

20 kV/mm

最小 / 最大温度条件

-55 まで 85 °C

最小収縮温度

120 °C

材料

ポリオレフィン

難燃性

はい

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報