ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

両面転写テープ

ファスニングテープ-転写テープ
エンブレム転写接着剤 300X50MM 10入

商品番号 089411060

EAN 4045727837412

価格はログイン後に表示されます
両面転写テープ

商品番号 089411060

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

両面転写粘着テープ。取り付けプロセスでの部品の位置決めに最適です。
  • 両面転写汎用フィルム

  • 耐熱温度: 180℃

  • 両面転写フィルムは、その適合形状により汎用性が高く、すばやく簡単に使用できます
用途

この使用手順は、当社が実施したテストと当社の経験に基づいてお勧めするものです。製品を使用する際には、毎回事前にテストを行ってください。用途や保管状況、処理状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。

商品情報

 データシート(X)

用途

両面透明汎用フィルム。取り付けプロセスでの部品の位置決めに最適です。


あらゆる種類の車両のロゴやエンブレムを再取り付けするために特別に開発されており、最終的な取り付け前に部品を配置する場合にも最適です。

使用方法

エンブレムを車両から取り外し、エンブレムの裏側に残っている接着剤を取り除きます。接着面をシリコンフリーのクリーナーで清掃します (図1)。


保護フィルムを剥がし、粘着面を上に向けて平滑面に転写テープを置きます。エンブレムを接着面に合わせ、均等に貼り付けます (図2)。


次にテープからエンブレムを取り外します (図3)。


車両に配置し、均等な力で貼り付けます (図4)。

ピースの数

10 PCS

接着ベース

アクリレート

透明

長さ

300 mm

50 mm

厚さ

40 µm

最小 / 最大処理温度

15 まで 35 °C

紫外線抵抗性

はい

25mm時の接着力

18,5 N

製造日起点の保存可能期間 / 条件

12 月 / 密閉した元の包装、+ 5 - + 25°C、乾燥した場所に保管

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報