ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

調整可能なオープンエンドレンチ

オープンエンドレンチ、調整可能
モンキー・レンチ 30.0MMX8"

商品番号 071522108

EAN 4011231732307

価格はログイン後に表示されます
調整可能なオープンエンドレンチ

商品番号 071522108

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

Clockwise model with metric scale for rapid and reliable identification of width across flats
  • 規格:DIN 3117/ISO 6787

  • 表面:研磨加工済みヘッド

  • 形状:22.5ºオフセットヘッド、平頭幅を簡単かつ確実に識別できるミリスケールの時計回りモデル
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
最大二面幅 (A)

30 mm

長さ (L)

207 mm

長さ(インチ) (L)

8 in

レンチヘッドの最大外寸 (B)

62 mm

ジョー厚さ (T)

7 mm

厚さ (S)

14 mm

ジョー位置

22,5 度

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報