プライヤーレンチ
プライヤーレンチ
オートマチックプライヤーレンチ 300MM
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
プライヤーとレンチが1本の工具に
プラスチックカバーハンドル
ジョー:並列ガイド、滑らかなニッケルメッキ
反動表面圧力がないため、対象物の損傷なし
プッシュボタンで調整
対象物に対して直接調整可能
ジョイント:ボックスジョイント
動力伝達:10x
高いクランプ力
グリップ面のアクションにより、ラチェットの原理でボルト接続を簡単に締めたり緩めたりすることが可能
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
対象物のグリップ、保持、加圧、曲げに最適。コーティングされた取付具を傷つけずに取り付けることも可能。
![]() | |
最大クランプ範囲 | 60 mm |
最大クランプ範囲(インチ) | 2-3/8 in |
長さ (L) | 300 mm |
グリッピングジョーの幅 (B) | 22,0 mm |
ジョー厚さ (C) | 10 mm |
ハンドルの材質 | プラスチック |
材料 | スチール |
表面 | クロムめっき |