金切回しのこ
扱いやすい軽量金切回しのこ
300MM刃用ノコ刃ハンドル
商品番号 071464 02
EAN 4011231720403
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
軽量で使いやすい、アルミニウムハンドル付き金属回しのこ
非常に軽量で、傷つきにくく丈夫
粉体塗装仕上げの金属管に収められた金属のこぎり
優れたブレードガイド
粉体塗装仕上げのアルミニウム製ピストル型グリップ
高い汎用性
のこブレード位置は6箇所で調整可能
ブレードの張力調整と交換が簡単
ハンドルに、のこブレードクイック張力調整システムを搭載
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
シートの長さ | 300 mm |
長さ (L) | 400 mm |
高さ | 140 mm |
金切回しのこを含む:
1
x
バイメタルのこブレード HSS
ゼブラノコ刃 300MM 24山
説明:
長さ: 300 mm; 長さの単位当たりの歯: 24 PCS/インチ
最高水準の切削性能と柔軟性を誇る、のこブレード。
配信済み:
1
x
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
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。