プーラー工具
ベアリングプーラー 300MM
商品番号 0714524300
EAN 4024835927147
登録して6,000点を超える商品にアクセス
- プーラー脚の六角ナットでクロスビームを調整
- 可鍛鋳鉄クロスビーム
- ガス軟窒化スピンドル
- 高強度脚
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
分離後、プーラー工具の脚を分離ブレードにネジ止めし、クロスビームを取り付けます。スピンドルをシャフトにネジ止めします。シャフトの端をスピンドルで締めると、抽出するパーツを傷つけずにしっかりと掴んで取り外せます。
![]() | |
最小 / 最大外部クランプ幅 (A) | 90-300 mm |
クランプ深さ (B) | 270 mm |
スピンドル長さ | 280 mm |
スピンドルのネジ山寸法 (D) | M18x1.5 |
スピンドルの表面 | ニトロ浸炭化 |
スピンドルの材質 | スチール |
クロスピースの材質 | 可鍛鋳鉄 |
クロスピースの表面 | 亜鉛めっき |
二面幅 | 27mm |
ネジ山寸法 | G 3/4インチ |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。