ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

法人のお客様のみ

24時間注文可能

電話番号 045-488-4186

10,000点以上の品揃え

アプリ

XXLクリーニング用グローブ 「ファジー」

XXLグローブ、FUZZY
マイクロファイバーグローブ "FUZZY" グリーン 18X23CM

商品番号 0899710005
EAN 4048539645428

価格はログイン後に表示されます
XXLクリーニング用グローブ 「ファジー」

商品番号 0899710005

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

自動車、トレーラー、一般家庭用品のクリーニング作業に対応する、効果の高いマイクロファイバーグローブ

大判なので、広い面積を素早くクリーニング



マイクロファイバーフリンジ


  • 従来のマイクロファイバークロスよりも25倍大きい清掃面

  • 表面を傷つけず、強力に洗浄

  • 線キズを残さずに洗浄


ほこりが出ないので、アレルギー体質の方にも最適



高品質仕上げによる高耐久性



簡単に洗濯可能


  • 手洗い可能

  • 60°Cまでの温水で洗濯ネットに入れての洗浄可能(柔軟剤は使用しないこと)
注意事項

本製品は、手洗い洗浄もしくは洗濯機で60°Cまでの温水で洗浄可能(洗濯ネットに入れること)。

この使用手順は、当社が実施したテストと当社の経験に基づいてお勧めするものです。製品を使用する際には、毎回事前にテストを行ってください。用途や保管状況、処理状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は一貫した高品質の製品をお届けすることをお約束します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。

商品情報

 データシート(X)

用途

自動車、トレーラー、ボート、一般家庭用品などのあらゆる面をやさしくクリーニングできます。約2.5 cmの「マイクロファイバーフリンジ」がグローブの表面全体を覆っているため、手の届きにくい場所(コーナースペースなど)の入念なクリーニングや、粗面および滑面両方の洗浄が可能です。


さらに、本製品は線スジを残しません。使用中にほこりがたたないため(内包)、アレルギー体質の方もグローブをお使いいただけます。

使用方法

本製品を使用の際、洗浄剤は不要です。グローブを湿らせて使用するだけで、洗浄効果が得られます。グローブにはプラス帯電のマイクロファイバーフリンジが付いているため、マイナスに帯電した粉塵粒子が磁石のように引き寄せられます。泥などの汚れの場合、洗浄剤を併用すると洗浄効果が高まります。

材料

シェニールマイクロファイバー

ライトグリーン

長さx幅

23 x 18 cm

へりの長さ

2,5 cm

追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
アルミホイールリムクリーナー

強力アルミホイールクリーナー 500ML

軽合金ホイールリム用酸性特殊クリーナー
強力ホイールクリーナー

ホイールクリーナー 1L

塗装の有無に関わらず軽合金ホイールリムおよびスチールホイールリムすべてに使用できます
強力ホイールクリーナー

ホイールクリーナー 5L

塗装の有無に関わらず軽合金ホイールリムおよびスチールホイールリムすべてに使用できます
x 1 個

梱包単位

梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。

商品番号の構成

商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076

価格に関する情報

梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格

数量

この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。
販売パッケージや外装パッケージとは異なり、化学製品の廃棄コストは別に表示されます。個々の費用の内訳は、関連する製品情報、買い物かご、および販売条件に記載されています。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報