ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ケアおよび潤滑剤スプレー

ケアおよび潤滑スプレー
クリアルーブ 300ML

商品番号 0893224

EAN 4050641867100

価格はログイン後に表示されます
ケアおよび潤滑剤スプレー

商品番号 0893224

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

車両、各種産業用機械類、および一般家庭用品プラスチックとゴムの保護とメンテナンス

汚れやグリースが付きにくい、100%合成ケアおよび潤滑フィルム


  • 衣類へ付着しにくい

  • 汚れやほこりが付着しません


滑り止め保護で摩擦と騒音を低減


プラスチック(スイッチ)のギシギシ、キーキーという軋み音を低減



効果的で長期間にわたり保護


  • 湿気や水をはじく

  • 経年劣化しにくく、べた付かず、付着しない

  • 紫外線から長期間にわたり保護

  • 簡単な施工により効率的


耐熱性の高いケアおよび潤滑剤スプレー


熱乾燥(ラジエーター)で、さらに安定性が向上 - 粘性を維持



環境に優しい高圧ガスを充填



シリコン、樹脂、およびAOX不使用

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行ってください。度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の無料のカスタマーサービスが技術情報の提供やアドバイザリーサービスとしての業務を行う際には、提供したアドバイスや情報が当社で指定し、契約で合意したサービスの範囲内にある場合や、アドバイザーが故意に業務を行った場合を除き、当社はこのサービスに対していかなる責任も負いません。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。事前の予告なしで製品の仕様変更や改良を行う事があります。

商品情報

 データシート(X)

安全データシート

用途

特にプラスチックの経年劣化、静電防止、および摩耗を保護する添加剤を含む、100%合成オイル、低粘性オイルおよびノングリースオイルの組み合わせ。

使用方法

施工面に均一にスプレーしてください。必要に応じて、布で拭き取ります。スプレーする距離を30cmに保ちます。ハンドルとペダルにはスプレーしないでください。

化学薬品ベース

添加剤配合ホワイトオイル

透明

濃度

0,739 g/cm³

におい / 香り

特性

引火点

-80 °C

ノンシリコン

Yes

酸フリー

はい

無樹脂

はい

AOXフリー

Yes

VOC濃度(CH)

89,56 %

容積

300 ml

容器

エアゾール缶

製造日起点の保存可能期間

24 月

最適な手袋:
 
商品
説明
ディスポーザブルニトリルグリップ手袋
ディスポーザブルニトリルグリップ手袋
説明:
浸透レベル: 2
最適な保持力を発揮する独自ダイヤモンドグリップ
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
説明:
浸透レベル: 4
コットンジャージライニングにより耐久性に優れたPVC手袋
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
説明:
浸透レベル: 6
ディスポーザブルニトリルグローブ
ディスポーザブルニトリルグローブ
説明:
浸透レベル: 2
耐液加工あり使い捨て手袋
浸透とは、化学物質が保護手袋の素材を分子レベルで通過することです。 化学物質と手袋が最初に接触してから、物質が浸透するまでの時間がブレイクスルータイムです。
測定されたブレイクスルータイム
浸透レベル
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要な情報:

提供する情報は、経験と実験室の状態に基づいており、指針を提示することを目的としています。 手袋の実際の適合性は個別の使用条件によって異なるため、運用する条件のもとに適切にテストを実施して確認する必要があります。 使用する材料と化学物質の多様性を考慮すると、不適合の可能性と着用者が使用するうえでの問題は、これまでの各使用事例の結果を基にして排除することはできません。 弊社は最適な解決方法についてアドバイスいたします。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報